{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302292 25 | |
EAN / GTIN | 4045197288561 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire 25 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
213,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
163,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
172,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
195,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
179,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
232,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
290,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 | 100 | 120 | 160 | 130 | 200 | 100 | 120 | 160 | 200 |
⌀ exterior D | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ de prindere D1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |