Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat 5 mm

Cod articol: 302165 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 5 mm
⌀ exterior 20 mm
⌀ D 20 mm
Concentricitate sistem 5 µm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302165 5
EAN / GTIN 4060576159867
Număr producător 0207922

Descriere

Execuţie:

Reducţie Schunk GZB-S cu etanşare.
Etanşeitate la lichid de răcire de până la 80 bar.
Presetarea flexibilă longitudinală este posibilă datorită piesei intermediare deplasabile.
Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat 5 mm

Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat 5 mm

La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
81,99 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
107,00 €
⌀ D 20 20
⌀ exterior 20
Concentricitate sistem 5 5
⌀ de prindere D1 5 5
Tip produs Adaptor de reducţie Adaptor de reducţie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături