Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat, ⌀ 20 mm, ⌀ de strângere D1: 4mm

Cod articol: 302165 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 4 mm
⌀ exterior 20 mm
⌀ D 20 mm
Concentricitate sistem 5 µm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302165 4
EAN / GTIN 4060576159874
Număr producător 0207921

Descriere

Execuţie:

Reducţie Schunk GZB-S cu etanşare.
Etanşeitate la lichid de răcire de până la 80 bar.
Presetarea flexibilă longitudinală este posibilă datorită piesei intermediare deplasabile.
Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.