Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat 16 mm

Cod articol: 302165 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
⌀ exterior 20 mm
⌀ D 20 mm
Concentricitate sistem 5 µm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302165 16
EAN / GTIN 4060576159751
Număr producător 0207933

Descriere

Execuţie:

Reducţie Schunk GZB-S cu etanşare.
Etanşeitate la lichid de răcire de până la 80 bar.
Presetarea flexibilă longitudinală este posibilă datorită piesei intermediare deplasabile.
Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat 16 mm

Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat 16 mm

La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
81,99 €
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
106,00 €
⌀ D 20 20
⌀ exterior 20
Concentricitate sistem 5 5
⌀ de prindere D1 16 16
Tip produs Adaptor de reducţie Adaptor de reducţie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături