{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Greutate | 1,7 kg | |
Filet M | M16×1 | |
Reducţie recomandată | 302180; 302175 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302032 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653178 | |
Număr producător | 15.507.40.32.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică scurtă, subţire, forma ADB 32 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
456,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
374,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | SK 40 |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 | 80,5 |
⌀ exterior D | 70 | 70 |
Forma | ADB | ADB |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Reducţie recomandată | 302180; 302175 | 302180; 302175 |