{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Greutate | 1,3 kg | |
Filet M | M16×1 | |
Reducţie recomandată | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302032 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653154 | |
Număr producător | 15.507.40.20.Z |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină hidraulică scurtă, subţire, forma ADB 20 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
397,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
329,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari |
Lungime utilă L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |