{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Greutate | 1,3 kg | |
Filet M | M10×1 | |
Reducţie recomandată | 302140; 302135 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302032 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653130 | |
Număr producător | 15.507.40.12.Z |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică scurtă, subţire, forma ADB 12 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
397,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
329,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Filet M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari |
L2 | 40 | 40 | 31,5 |
Lungime utilă L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
⌀ de prindere D1 | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |