{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | SK 40 A = 160 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301070 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285706 | |
Număr producător | 301070 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire 27 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
446,00 €
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
158,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
52,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 160 | SK 40 mediu | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 120 | SK 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | 60 mm | 200 mm | 120 mm | 35 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ dornului d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |