{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301017 27 | |
EAN / GTIN | 4062406251888 | |
Număr producător | 301017 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma A 27 mm
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
52,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
446,00 €
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
64,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 35 | 200 | 100 |
⌀ dornului d1 | 27 | 27 | 27 |
Forma | ADB | A | ADB |
Concentricitate | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 5 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |