{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301027 27 | |
EAN / GTIN | 4062406251932 | |
Număr producător | 301027 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 40 A = 100, ⌀ dorn d1: 27mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
64,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
119,00 €
89,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
⌀ dornului d1 | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | ADB |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | 21 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 |