{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301035 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762870 | |
Număr producător | 301035 27 |