Mandrină de forţă 32 mm

Cod articol: 300778 32
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 32 mm
    Suport SK 50
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma AD
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
    Concentricitate ≤ 5 µm
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime activă dimensiune A 105 mm
    ⌀ exterior bucşă elastică D 66 mm
    Forţă de strângere până la 900 Nm
    cheie cu dinte recomandată Cod 628400 68 / 75
    Tip produs Mandrină de forţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 300778 32
    EAN / GTIN 4045197546999
    Număr producător 300778 32

    Descriere

    Execuţie:

    • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
    • Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
    • Etanşe la praf şi la apă.
    • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
    • Plajă de strângere flexibilă datorită bucşelor elastice.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

    Livrare:

    Cu piuliţă de strângere.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere Cod 308600308806.
    Bucşe elastice Cod 309566309570.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături