{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 52 mm | |
Forţă de strângere până la | 500 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 52 / 55 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 300778 20 | |
EAN / GTIN | 4045197550873 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
337,00 €
213,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Forma | AD | AD | AD | AD |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Concentricitate | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |