{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 50 mm | |
Forţă de strângere până la | 900 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 45/50 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 300767 20 | |
EAN / GTIN | 4062406261238 | |
Număr producător | 300767 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină de forţă cu funcţie de siguranţă 20 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
385,22 €
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă dimensiune A | 80 | 90 |
Forma | AD | AD |
Forţă de strângere până la | 900 | 500 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ exterior bucşă elastică D | 50 | 52 |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |