{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | SK 50 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 40 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 40 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300570 40 | |
EAN / GTIN | 4045197284914 | |
Număr producător | 300570 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB, SK 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
232,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
68,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
112,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | PSC 63 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Portsculă cu prindere pe con SK |