{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 40,38 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300422 18 | |
EAN / GTIN | 4045197287663 | |
Număr producător | 300422 18 |