Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subţire Forma ADB 10 mm

Cod articol: 300422 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 10 mm
Suport SK 40 A = 100
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 32,28 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 21 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300422 10
EAN / GTIN 4045197287625
Număr producător 300422 10

Descriere

Execuţie:

  • Toleranţă la găurire D1 în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).

Tije superfinisate (funcţionare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma  B + E şi DIN 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere cu articulaţie sferică pentru sistem Weldon şi Whistle-Notch şi şurub opritor străpuns.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere AB Cod 308820308835, şurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături