Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subţire Forma ADB 12 mm

Cod articol: 300422 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Suport SK 40 A = 100
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 34,22 mm
⌀ D2 17 mm
⌀ D3 22 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300422 12
EAN / GTIN 4045197287632
Număr producător 300422 12

Descriere

Execuţie:

  • Toleranţă la găurire D1 în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).

Tije superfinisate (funcţionare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma  B + E şi DIN 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere cu articulaţie sferică pentru sistem Weldon şi Whistle-Notch şi şurub opritor străpuns.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere AB Cod 308820308835, şurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.