Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire 32 mm

Cod articol: 300210 32
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 32 mm
Suport SK 40 scurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Blocabil
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 72 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 32
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300210 32
EAN / GTIN 4045197282897
Număr producător 300210 32

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.
GARANT −
Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min-1.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.