{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300210 18 | |
EAN / GTIN | 4045197282866 | |
Număr producător | 300210 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 18mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
49,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
76,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
48,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |