Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire 12 mm

Cod articol: 300210 12
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 12 mm
    Suport SK 40 scurt
    Standard DIN 6359
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma ADB
    Orificiu pentru canalul de răcire Blocabil
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime activă dimensiune A 50 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    Șurub de strângere de schimb Cod 309900 12
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 300210 12
    EAN / GTIN 4045197282835
    Număr producător 300210 12

    Descriere

    Execuţie:

    Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
    Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.
    GARANT −
    Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min-1.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături