Descriere:
Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm
verificare optică ușoară a completitudinii cu inserții din spumă în 2 culori
, adecvate în special pentru lucrul în zonele sensibile unde este necesar să vă asigurați că nu sunt lăsate unelte în urmă
. Culoarea albastră indică faptul că instrumentul lipsește
, iar nișele de prindere sunt protejate împotriva deteriorării facilitează îndepărtarea contururilor sculei vizibile în
mod clar facilitează revenirea la cuibul corect contururile sculei
vizibile în mod clar facilitează revenirea la cuibul corect
ușor de curățat cu apă, Săpun și o perie de mână / unghii
Caracteristică:
- Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
- Lățimea totală [mm]: 316,5 mm
- Lungime totală [mm]: 390 mm
- Material: spumă