Descriere:
Cu șurub de reglare și pârghie de eliberare, cu nr. 137 10 cu izolație albastră prin imersie
Fălci forjate, călite și temperate și fălci speciale pentru prindere, fixare și menținere în siguranță
Oțel cu vanadiu 31CrV3 de la GEDORE, Nichelată
Corpul fălcii din tablă de oțel cu rezistență ridicată
Facilă superioară sudată automat - conexiune absolut fermă cu corpul din tablă de oțel
Forma ingenioasă a fălcii garantează contactul în trei puncte cu orice secțiune transversală a materialului
Gauravură filetată sudată dedesubt
Nu se lărgește sub cea mai mare sarcină
Dezlipire sigură
Liberare sigură
Levier de eliberare sub presiunea constantă a unui resort special.
Caracteristică:
- Lungime totală [inch]: 10″
- Lungime totală [mm]: 230 mm
- Material: Cap: oțel, mânere: tablă de oțel
- Suprafață: nichelată
- Interval de strângere [inch]: 1.1/4
- Lățimea de strângere [mm]: 32 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu