Descriere:
Proiectare conform DIN 3125, ISO 2725-1
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Mâner cu formă ergonomică pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm
De la 10 mm cu hexagon de acționare
Lama din oțel molibden-vanadiu-plus, călit
Caracteristică:
- Adâncimea de inserție 2: 25,0 mm
- Lungime totală [mm]: 235 mm
- Designul mânerului [inch]: 3K
- Lungimea mânerului [mm]: 110 mm
- Lungimea lamei: 125 mm
- Ø lamă: 6,0 mm
- Ø cap 1 [mm]: 12 mm
- Material: Oțel cu molibden și vanadiu Plus
- Suprafață: cromat
- Lățimea pe laturi [mm]: 8,0
- 1000 V izolat: nu
- Mâner disponibil: da
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu