Poanson pentru Torx® ⌀ d = 16 mm TX55 mm

Cod articol: 293066 TX55
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX55
Profil Torx®
L 7 mm
L1 40 mm
Toleranţă - 0,015 până la + 0,015 mm
⌀ d 16 mm
Torx® Clătinare diametru exterior 11,37 mm
⌀ găurii prealabile 8,25 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293066 TX55
EAN / GTIN 4045197947666
Număr producător 293066 TX55

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături