{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX25 | |
Profil | Torx® | |
L | 4 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranță | - 0,005 până la + 0,01 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Torx® Clătinare diametru exterior | 4,54 mm | |
⌀ găurii prealabile | 3,35 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293066 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197947598 | |
Număr producător | 293066 TX25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |