Poanson pentru Torx® ⌀ d = 16 mm TX10 mm

Cod articol: 293066 TX10
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Torx® TX10
    Profil Torx®
    L 2 mm
    L1 40 mm
    Toleranţă - 0,005 până la + 0,01 mm
    ⌀ d 16 mm
    Torx® Clătinare diametru exterior 2,83 mm
    ⌀ găurii prealabile 2,1 mm
    Materialul sculei HSS
    Strat de acoperire TiN
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 293066 TX10
    EAN / GTIN 4045197947567
    Număr producător 293066 TX10

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire TiN.

    Aplicaţie:

    Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

    Adaptat pentru:

    Portsculă broşare Cod 293020293079.

    Notă:

    • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
    • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături