{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX7 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | 0,0 până la +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Clătinare diametru exterior | 2,08 mm | |
⌀ găurii prealabile | 1,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293060 TX7 | |
EAN / GTIN | 4045197947338 | |
Număr producător | 293060 TX7 |