{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX15 | |
Profil | Torx® | |
L | 3 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranță | - 0,005 până la + 0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Clătinare diametru exterior | 3,37 mm | |
⌀ găurii prealabile | 2,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293060 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197947369 | |
Număr producător | 293060 TX15 |