Poanson pentru Torx® ⌀ d = 8 mm TX30 mm

Cod articol: 293060 TX30
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX30
Profil Torx®
L 4,5 mm
L1 18 mm
Toleranz - 0,005 până la + 0,01 mm
⌀ d 8 mm
Torx® Clătinare diametru exterior 5,63 mm
⌀ găurii prealabile 4,15 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293060 TX30
EAN / GTIN 4045197947406
Număr producător 293060 TX30

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.