{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 3,5 mm | |
Profil | Hexagon | |
L | 6 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | + 0,08 până la + 0,11 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293046 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946607 | |
Număr producător | 293046 3,5 |