Poanson locaş hexagonal metric ⌀ d = 16 mm 5 mm

Cod articol: 293046 5
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 5 mm
    Profil Hexagon
    L 8,5 mm
    L1 40 mm
    Toleranţă + 0,12 până la + 0,15 mm
    ⌀ d 16 mm
    Materialul sculei HSS
    Strat de acoperire TiN
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 293046 5
    EAN / GTIN 4045197946621
    Număr producător 293046 5

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire TiN.

    Aplicaţie:

    Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

    Adaptat pentru:

    Portsculă broşare Cod 293020293079.

    Notă:

    • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
    • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături