Poanson locaş hexagonal metric ⌀ d = 12 mm, TiN, Hexagon: 8mm

Cod articol: 293043 8
Reducere
73,54 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Profil Hexagon
L 15,5 mm
L1 25 mm
Toleranță + 0,14 până la + 0,17 mm
⌀ d 12 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293043 8
EAN / GTIN 4045197946522
Număr producător 293043 8

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.