Poanson locaş hexagonal metric ⌀ d = 12 mm 4,5 mm

Cod articol: 293043 4,5
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 4,5 mm
Profil Hexagon
L 7,5 mm
L1 25 mm
Toleranţă + 0,09 până la + 0,12 mm
⌀ d 12 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293043 4,5
EAN / GTIN 4062406129163
Număr producător 293043 4,5

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.