Poanson locaş hexagonal metric ⌀ d = 12 mm, TiN, Hexagon: 10mm

Cod articol: 293043 10
Reducere
78,90 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Profil Hexagon
L 20 mm
L1 25 mm
Toleranță + 0,15 până la + 0,18 mm
⌀ d 12 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293043 10
EAN / GTIN 4045197946546
Număr producător 293043 10

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.