Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe hexagonale ⌀ DS 32 mm 17 mm

Cod articol: 290344 17
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 32 mm
Răcire interioară da
Recomandat pentru deschidere hexagonală 17 mm - 28 mm
Lungime utilă L1 56 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 15 mm
Decalaj central L3 8,5 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 16 mm
Şurub 290399 2
Lungimea cozii Ls 100 mm
Coadă tip Prindere combinată
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290344 17
EAN / GTIN 4045197965677
Număr producător 290344 17

Descriere

Notă:

  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături