Plăcuţă profilată Hexagon 28 mm

Cod articol: 290346 28
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Hexagon
    Recomandat pentru deschidere hexagonală 28 mm - 37 mm
    Strat de acoperire TiN
    Materialul sculei HSS
    Deschidere minimă a cheii 28 mm
    Deschiderea maximă a cheii 37 mm
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290346 28
    EAN / GTIN 4045197965745
    Număr producător 290346 28

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GRP, CRP
    N
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire TiN.
    Recomandat pentru reascuţire.

    Adaptat pentru:

    Cuţit pentru mortezat profiluri Cod 290340290344.

    Notă:

    • Plăcuţele profilate se pot utiliza pentru o zonă pătrată sau hexagonală (consultaţi tabelul cu produse).
    • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături