Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe hexagonale ⌀ DS 32 mm, începând cu hexagon: 9mm

Cod articol: 290344 9
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 32 mm
Răcire interioară da
Recomandat pentru deschidere hexagonală 9 mm - 11 mm
Lungime utilă L1 30 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 8 mm
Decalaj central L3 4,5 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8,5 mm
Şurub 290399 1
Lungimea cozii Ls 100 mm
Coadă tip Prindere combinată
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290344 9
EAN / GTIN 4045197965653
Număr producător 290344 9

Descriere

Notă:

  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.