Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe pătrate ⌀ DS 25 mm 14 mm

Cod articol: 290332 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 25 mm
Răcire interioară da
Recomandat pentru deschidere pătrată 14 mm - 16 mm
Lungime utilă L1 50 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 13 mm
Decalaj central L3 7 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Şurub 290399 2
Lungimea cozii Ls 90 mm
Coadă tip Prindere combinată
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290332 14
EAN / GTIN 4062406352264
Număr producător 290332 14

Descriere

Notă:

  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    începând cu pătrat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături