Randalină PM 20X8/1,5 mm

Cod articol: 290161 20X8/1,5
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas 1,5
    Model randalină AA
    Pentru normă DIN 82
    Materialul sculei PM
    ⌀ moletă d1 20 mm
    Lăţime moletă 8 mm
    ⌀ gaură moletă d2 6 mm
    Tip produs Sculă de randalinat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290161 20X8/1,5
    EAN / GTIN 4030741175251
    Număr producător 41008354

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    70
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    35
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    45
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

    Notă:

    La cerere se pot livra şi alte mărimi şi profile.