Randalină PM, AA, ⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare: 20X8/1,2mm

Cod articol: 290161 20X8/1,2
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc Available in 11-14 working days
112 livrabil imediat 112 pieces available in 11-14 working days

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tandsteek 1,2
Karteluitvoering AA
voor norm DIN 82
Snijmateriaal PM
Kartel-⌀ d1 20 mm
Kartelbreedte b 8 mm
Kartelboring-⌀ d2 6 mm
Producttype Kartelgereedschap

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290161 20X8/1,2
EAN / GTIN 4030741179419
Număr producător 41008603

Tabel de aplicaţii

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
35
Staal < 500 N/mm²
P
60
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Descriere

Version:

Wear-resistant powder metal (PM).

Note:

Further sizes and profiles available on request.