Randalină PM, AA, ⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare: 10X4/0,8mm

Cod articol: 290161 10X4/0,8
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas 0,8
Model randalină AA
Pentru normă DIN 82
Materialul sculei PM
⌀ moletă d1 10 mm
Lăţime moletă 4 mm
⌀ gaură moletă d2 4 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290161 10X4/0,8
EAN / GTIN 4030741161827
Număr producător 41007356

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
60
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi profile.