GHPCOR 16-25-4-6 Suporți de scule compacți cu unghi drept pentru utilizare la strunguri cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2861111
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PICCOCUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861111
EAN / GTIN 7291075224238
Număr producător 2861111
L-Număr L24140 59

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți cu unghi drept pentru utilizare la strunguri cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 36 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 112 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături