GHPCOR 08-16-4-5 Suporți de scule compacți cu unghi drept pentru utilizare la strunguri cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2861108
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PICCOCUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861108
EAN / GTIN 7291075224214
Număr producător 2861108
L-Număr L24140 58

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți cu unghi drept pentru utilizare la strunguri cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 26 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 102 mm
  • Înălțimea cozii (H): 8 mm
  • Lățimea cozii (B): 8 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături