GHPCOR 12-25-4-6 Suporți de scule compacți cu unghi drept pentru utilizare la strunguri cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

Cod articol: 2801445
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie PICCOCUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801445
    EAN / GTIN 7291075224184
    Număr producător 2801445
    L-Număr L24140 81

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule compacți cu unghi drept pentru utilizare la strunguri cu cap glisant și mașini cu mai multe axe

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 26 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
    • Lungime totală (OAL): 102 mm
    • Înălțimea cozii (H): 12 mm
    • Lățimea cozii (B): 12 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături