TGPAD 5L-T16 Adaptor pentru canelare TGMF /TGMP - Plăcuţe de strunjire

Cod articol: 2850125
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850125
EAN / GTIN 7291075169201
Număr producător 2850125
L-Număr L23920 2556

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru canelare TGMF /TGMP - Plăcuţe de strunjire

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 41.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături