TGPAD 3R-T9 Adaptor pentru canelare TGMF /TGMP - Plăcuţe de strunjire

Cod articol: 2850122
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850122
EAN / GTIN 7291075169171
Număr producător 2850122
L-Număr L23920 2529

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru canelare TGMF /TGMP - Plăcuţe de strunjire

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4 mm
  • Lungime totală (OAL): 37.2 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături