TGIL 25.4C-3 Bare de canelare și strunjire cu găuri pentru lichid de răcire care transportă plăcuțe utilitare TOP-GRIP

Cod articol: 2850071
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850071
EAN / GTIN 7291075095401
Număr producător 2850071
L-Număr L23920 890

Descriere

Descriere:

Bare de canelare și strunjire cu găuri pentru lichid de răcire care transportă plăcuțe utilitare TOP-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.31″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.118″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.74″
  • Lungimea capului (LH): 1.57″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.26″
  • Lungime totală (OAL): 7.85″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături