TGHN 32-5S Suporți de freză pe o singură față pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2850048
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850048
EAN / GTIN 7291075075397
Număr producător 2850048
L-Număr L23920 639

Descriere

Descriere:

Suporți de freză pe o singură față pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lungime totală (OAL): 54 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături