TGHN 32-3S Suporți de freză pe o singură față pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2850046
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850046
EAN / GTIN 7291075075380
Număr producător 2850046
L-Număr L23920 640

Descriere

Descriere:

Suporți de freză pe o singură față pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 48.3 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături